Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÖFFERT Besenstiel mit Konus, Holz 24 x 1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Besenstiel mit Konus, Holz 24 x 1400mm
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Besenstiel mit Konus, Holz 24 x 1400mm
Artikel-Nr.:
     223-0416112
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     7438510
EAN/GTIN:
     4317784338998
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel

LÖFFERT Besenstiel mit Konus, Holz 24 x 1400mm

Gerätestiele mit Konus
rt tropenholzfrei
Aus Espenholz
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Garantie:
0
Mit Konus:
1
Durchmesser:
24 mm
Tüv/GS geprüft:
0
Mit Metallstielhalter:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.