Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Lochblech-Winkelverbinder 60 X 60 X 2 X 60 ANPS206660-B (VE=100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Lochblech-Winkelverbinder 60 X 60 X 2 X 60 ANPS206660-B (VE=100)
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Lochblech-Winkelverbinder 60 X 60 X 2 X 60 ANPS206660-B (VE=100)
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Lochblech-Winkelverbinder 60 X 60 X 2 X 60 ANPS206660-B (VE=100)
Artikel-Nr.:
     223-0355033
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953347208
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkelverbinder ohne rippe 60 x 60 ...
winkel ohne rippe

SIMPSON STRONGTIE Lochblech-Winkelverbinder 60 X 60 X 2 X 60 ANPS206660-B (VE=100)

Winkelverbinder ANPS, aus Lochblechen 2,0 mm

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 mm
Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
ohne Rippe
Basis:
Winkelverbinder
Breite:
60 mm
Winkel:
90 °
Vorteile:
in vielen Größen erhältlich
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Befestigung:
Kammnägel
Oberfläche:
verzinkt
Durchmesser Nagelloch:
5 mm
CE-Kennzeichen:
Nein
Güte Werkstoff:
S 250 GD + Z 275
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Nagelloch:
16 St.
Anwendungsbereich:
Holz/Holz Anschlüsse
Länge Schenkel A:
62 mm
Länge Schenkel B:
62 mm
Lochzahl Schenkel A:
8 St.
Lochzahl Schenkel B:
8 St.
Anwendbare Materialien:
Holz
Schichtdicke Oberfläche:
20 µm
Höhe vertikaler Schenkel:
62 mm
Länge horizontaler Schenkel:
62 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Holz
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Anzahl Nagelloch vertikaler Schenkel:
8 St.
Anzahl Nagelloch horizontaler Schenkel:
8 St.
Durchmesser Nagelloch vertikaler Schenkel:
5 mm
Durchmesser Nagelloch horizontaler Schenkel:
5 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3926*
€ 0,4826*
3 Tage
225
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3931*
€ 0,4839*
1 Tag
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,394*
€ 0,4848*
1 Tag
210
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,3961*
€ 0,4861*
Lager 223
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5241*
€ 0,6441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6441*
€ 0,76648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5941*
€ 0,70698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5741*
€ 0,68318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5241*
€ 0,62368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,048*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9322*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 0,94*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,58*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,409*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,31*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4279*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.