Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Schutzdrückergarnitur Verona SST ES1 PZ 72mm 1510/3331//3310 silber VK 8 mm TS 42-47 mm (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Schutzdrückergarnitur Verona SST ES1 PZ 72mm 1510/3331//3310 silber VK 8 mm TS 42-47 mm (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Schutzdrückergarnitur Verona SST ES1 PZ 72mm 1510/3331//3310 silber VK 8 mm TS 42-47 mm (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Schutzdrückergarnitur Verona SST ES1 PZ 72mm 1510/3331//3310 silber VK 8 mm TS 42-47 mm (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Schutzdrückergarnitur Verona SST ES1 PZ 72mm 1510/3331//3310 silber VK 8 mm TS 42-47 mm (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-0268456
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3666959
EAN/GTIN:
     4012789691214
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

HOPPE Schutzdrückergarnitur Verona SST ES1 PZ 72mm 1510/3331//3310 silber VK 8 mm TS 42-47 mm (Drückerpaar)

Schutzbeschlag „Verona“

Türbeschlag, Türtechnik

• Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A, zertifiziert nach DIN 18257 ES1 (SK2)
• Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
• Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
• Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
• Verdeckte Befestigung, durchgehend, Gewindeschrauben M6
• Inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Form:
oval
Norm:
DIN 18257
Basis:
Schutz-Drückergarnitur
Breite:
54 mm
Länge:
250 mm
Farbton:
naturfarbig
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Außentüren
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Aluminium
Prüfung:
RAL-GZ 607/6
Vierkant:
8 mm
Abdeckung:
Langschild
Entfernung:
72 mm
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückerform:
gerade
Drückerhöhe:
54 mm
Türwerkstoff:
Holz
Drückerlänge:
124 mm
Einsatzbereich:
Zimmertür
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Türstärke max.:
47 mm
Türstärke min.:
42 mm
Widerstandsklasse:
ES 1 (SK2)
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Drückerbefestigung:
Vollstift
Schildstärke innen:
10 mm
Schildstärke außen:
12 mm
Material Unterkonstruktion innen:
Zamak
Material Unterkonstruktion außen:
Stahl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 34,54*
€ 45,93*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 39,50*
€ 51,76*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 41,72*
€ 54,51*
5 Tage
6
€ 8,90*
ab € 42,0315*
€ 54,5115*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 44,96*
€ 58,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3663766
ab € 63,79*
Ähnlich
Hoppe
3667652
ab € 34,43*
Ähnlich
Hoppe
3667476
ab € 44,46*
Ähnlich
Hoppe
3663643
ab € 78,14*
Ähnlich
Hoppe
3663758
ab € 88,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.