| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0268446 Herst.-Nr.: 3666318 EAN/GTIN: 4012789689808 |
| |
|
| | |
| HOPPE Schutzwechselgarnitur Paris SST ES1 PZ 72mm 86G/3332ZA/3310/138L silber VK 8 mm TS 42-47 mm Schutzbeschlag „Paris“ Türbeschlag, Türtechnik • Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A, zertifiziert nach DIN 18257 ES1 (SK2) • Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil) • Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10–18 mm • Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken • Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 • Inklusive Befestigungsmaterial Hinweis: Abb. zeigt Wechselgarnitur Weitere Informationen: | | Form: | oval | Norm: | DIN 18257 | Basis: | Schutz-Wechselgarnitur | Breite: | 54 mm | Länge: | 250 mm | Farbton: | naturfarbig | Lochung: | Profilzylinder gelocht | Türart: | Außentüren | Lagerung: | Gleitlager | Material: | Aluminium | Vierkant: | 8 mm | Abdeckung: | Langschild | Knopfform: | gekröpft | Entfernung: | 72 mm | Knopfhöhe: | 50 mm | Ausführung: | mit Zylinderabdeckung | Eigenschaft: | Knopf fest auf Schild | Knopfbreite: | 87 mm | Oberfläche: | eloxiert | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Drückerform: | U-Form | Drückerhöhe: | 56 mm | Türwerkstoff: | Holz | Drückerlänge: | 132 mm | Einsatzbereich: | Wohnungseingangstür | Befestigungsart: | verdeckt verschraubt | Anschlagrichtung: | Drücker rechts/links verwendbar | Türstärke max.: | 47 mm | Türstärke min.: | 42 mm | Widerstandsklasse: | ES 1 (SK2) | Befestigungssystem: | Schnellstiftverbindung | Befestigungstechnik: | mit Stütznocken | Drückerbefestigung: | Wechselstift mit Rolle | Drückerdurchmesser: | 18 mm | Schildstärke innen: | 10 mm | Schildstärke außen: | 15 mm | Für Zylinderüberstand max.: | 18 mm | Für Zylinderüberstand min.: | 10 mm | für Zylinderüberstand max.: | 18 mm | für Zylinderüberstand min.: | 10 mm | Material Unterkonstruktion innen: | Zamak | Material Unterkonstruktion außen: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, langschild alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,79* | € 72,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 56,10* | € 73,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,00* | € 74,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 62,77* | € 80,76* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 78,61* | € 99,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|