Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Schmalrahmendrückergarnitur Liverpool E099KH/3357N/1313G Ts67-72 PZ 92mm F69 EdelstahlLi (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Schmalrahmendrückergarnitur Liverpool E099KH/3357N/1313G Ts67-72 PZ 92mm F69 EdelstahlLi (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Schmalrahmendrückergarnitur Liverpool E099KH/3357N/1313G Ts67-72 PZ 92mm F69 EdelstahlLi (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Schmalrahmendrückergarnitur Liverpool E099KH/3357N/1313G Ts67-72 PZ 92mm F69 EdelstahlLi (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Schmalrahmendrückergarnitur Liverpool E099KH/3357N/1313G Ts67-72 PZ 92mm F69 EdelstahlLi (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-0267418
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3086129
EAN/GTIN:
     4012789377118
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff

HOPPE Schmalrahmendrückergarnitur Liverpool E099KH/3357N/1313G Ts67-72 PZ 92mm F69 EdelstahlLi (Drückerpaar)

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

  • Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen gekröpfter Türgriff, fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
  • Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)
Ausführung:
Schmalschild-Garnitur
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
E099KH/3357N/1313G
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Schild
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Liverpool
Werkstoff:
Edelstahl
Lochung:
Profilzylinder
Lochungsabstand:
92 mm
Werkstoff Unterteil:
Zamak
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
67-72 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.