Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Schmalrahmendrückergarnitur Liverpool E 1313G/3357N TS67-72 PZ 92mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Schmalrahmendrückergarnitur Liverpool E 1313G/3357N TS67-72 PZ 92mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Schmalrahmendrückergarnitur Liverpool E 1313G/3357N TS67-72 PZ 92mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Schmalrahmendrückergarnitur Liverpool E 1313G/3357N TS67-72 PZ 92mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Schmalrahmendrückergarnitur Liverpool E 1313G/3357N TS67-72 PZ 92mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-0267414
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3086049
EAN/GTIN:
     4012789377088
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff

HOPPE Schmalrahmendrückergarnitur Liverpool E 1313G/3357N TS67-72 PZ 92mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

  • Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
  • Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Schmalschild-Garnitur
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
E1313G/3357N
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Schild
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Liverpool
Werkstoff:
Edelstahl
Lochung:
Profilzylinder
Lochungsabstand:
92 mm
Werkstoff Unterteil:
Zamak
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
67-72 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.