| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0267411 Herst.-Nr.: 1841733 EAN/GTIN: 4012789684162 |
| |
|
| | |
| HOPPE Bügelgriffbefestigung Nr.11 Bs-1102/Lang Stoßgriff-Befestigungssystem Nr. 11 • BS1101: für die Montage im Bereich des Schlosskastens, für einseitige Bügelgriff-Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren (bei Kunststoff-Profilen nur einsetzbar bei einem V-Maß von 11–16 mm) • BS1102: für einseitige Bügelgriff-Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren Weitere Informationen: | | Basis: | Stoßgriff-Befestigung | Bohrung: | 10 mm | Material: | Metall | Ausführung: | einseitig | Gewindelänge: | 46 mm | Türwerkstoff: | Holz | Einsatzbereich: | Haustür | Befestigungsart: | unsichtbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 7,93* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,04* | € 8,06* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,64* | € 8,11* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,79* | € 8,38* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,01* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|