Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Luxembourg 199/42KV/42KV WC TS 37-42mm F9 Stahlfarben (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Luxembourg 199/42KV/42KV WC TS 37-42mm F9 Stahlfarben (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Luxembourg 199/42KV/42KV WC TS 37-42mm F9 Stahlfarben (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Luxembourg 199/42KV/42KV WC TS 37-42mm F9 Stahlfarben (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Luxembourg 199/42KV/42KV WC TS 37-42mm F9 Stahlfarben (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Luxembourg 199/42KV/42KV WC TS 37-42mm F9 Stahlfarben (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-0262933
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2962211
EAN/GTIN:
     4012789306569
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Luxembourg 199/42KV/42KV WC TS 37-42mm F9 Stahlfarben (Drückerpaar)

Türbeschlag, Serie Luxembourg
199/42KV/42KVS

HOPPE-Aluminium-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff-Garnitur): geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3), Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift), Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Norm:
DIN EN 1906
Basis:
Drückergarnitur
Farbton:
stahlfarbig
Lochung:
WC Schlitzkopf
Türart:
Innentüren
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Aluminium
Vierkant:
8 mm
Abdeckung:
mit Rosetten
Durchmesser:
52 mm
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückerform:
gebogen
Drückerhöhe:
56 mm
Türwerkstoff:
Holz
Drückerlänge:
132 mm
Einsatzbereich:
Zimmertür
Befestigungsart:
steckbar
Riegel-Vierkant:
8 mm
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Türstärke max.:
42 mm
Türstärke min.:
37 mm
Stärke Abdeckung:
9 mm
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Drückerbefestigung:
Vollstift
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 29,77*
€ 39,90*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 29,92*
€ 39,91*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 29,8877*
€ 40,0677*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 30,23*
€ 40,55*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 34,02*
€ 45,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.