Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Schloßriegel gerade mit Schlaufe 100 x 44 mm verzi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Schloßriegel gerade mit Schlaufe 100 x 44 mm verzi
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Schloßriegel gerade mit Schlaufe 100 x 44 mm verzi
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Schloßriegel gerade mit Schlaufe 100 x 44 mm verzi
Artikel-Nr.:
     223-0232051
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     116750
EAN/GTIN:
     4004338116750
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 100mm
schloss türriegel

GAH ALBERTS Schloßriegel gerade mit Schlaufe 100 x 44 mm verzi

Schlossriegel
• Verzinkt
• Mit Schlaufe
Abb. zeigt gerade und gekröpft
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Basis:
Schlossriegel
Farbe:
gelb
Breite:
44 mm
Länge:
100 mm
Farbton:
goldgelb
Ausschub:
27 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
mit befestigter Schlaufe
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Riegelbreite:
16 mm
Höhe Schlaufe:
45 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Breite Schlaufe:
13 mm
Länge Schlaufe:
45 mm
Farbe Riegelplatte:
gelb
Material Riegelplatte:
Stahl
Schraublochausführung:
Senkkopf
Oberfläche Riegelplatte:
galvanisch gelb verzinkt
Anzahl Schraublöcher Schlaufe:
2 St.
Schraublochdurchmesser Schlaufe:
4 mm
Anzahl Schraublöcher Riegelplatte:
6 St.
Schraublochdurchmesser Riegelplatte:
5 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,81*
€ 1,81*
3 Tage
165
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,01*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,02*
Lager 223
8
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,23*
4 Tage
220
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,943*
€ 2,643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.