Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel L.100mm B.44mm ger.STA galv.verz.d.pass.Ausschub 27mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-8002768381
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     116750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 100mm
schloss türriegel
mit flachem Griff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Ausführung: gerade, mit befestigter SchlaufeWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert· Maß c: 16mm· Maß d: 13mm· Form: gerade· Maß e: 45mm· Maß a: 100mm· Maß b: 44mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
44 mm
Anzahl Löcher:
6 / 2
Loch-Ø:
5 / 4 mm
Ausschub:
27 mm
Ausführung:
mit flachem Griff, gerade, mit Schlaufe
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schloss
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
150
10
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,80*
2 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 1,82*
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,23*
5 Tage
220
10
€ 8,90*
ab € 1,943*
€ 2,633*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,21*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.