Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Anschweisskloben Typ 2336


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Anschweisskloben Typ 2336
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Anschweisskloben Typ 2336
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Anschweisskloben Typ 2336
Artikel-Nr.:
     223-0222700
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     2336
EAN/GTIN:
     4004338411008
Suchbegriffe:
Anschweiß-Kloben
Anschweißkloben
anschweißkloben

GAH ALBERTS Anschweisskloben Typ 2336

Kloben


- Material: Stahl roh zum Anschweißen Dornmaß Ø13 mm Abstand Außenkante - Mitte Dorn 24 mm Höhe 65 mm

Weitere Informationen:
Basis:
Kloben
Höhe:
65 mm
Farbton:
graphitgrau
Material:
Stahl
Richtung:
links
Dornstärke:
13 mm
Oberfläche:
roh
Gesamtlänge:
65 mm
Einsatzbereich:
Tor
Material Haken:
Stahl
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Abstand Hinterkante Grundplatte - Mitte Dorn:
24 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
10
€ 4,99*
ab € 1,21*
€ 1,67*
3 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,67*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 2,36*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,73*
€ 2,36*
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.