Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Anschweißen 13x24mm STA roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000200556
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411008
EAN/GTIN:
     4004338411008
Suchbegriffe:
Anschweiß-Kloben
Anschweißkloben
anschweißkloben
Material: Stahl roh zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 65mm · Maß a: 13mm · Maß b: 24mm
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
13 mm
Oberfläche:
Stahl roh
Material:
Stahl roh
Ausführung:
zum Anschweißen
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Kloben, Ladenband, Torband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,68*
2 Tage
28
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,22*
€ 1,69*
Lager 1736
40
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,21*
€ 1,70*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 2,36*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,73*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.