Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z30-K35 3Schlüssel verschieden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z30-K35 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z30-K35 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z30-K35 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z30-K35 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z30-K35 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z30-K35 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z30-K35 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z30-K35 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z30-K35 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z30-K35 3Schlüssel verschieden
Artikel-Nr.:
     223-0211295
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     005046
EAN/GTIN:
     4003318005046
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder

ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z30-K35 3Schlüssel verschieden

Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Knaufzylinder ABUS K82 besteht aus einem 5-Stift-Zylinder mit Pilzkopf-Stiften und besitzt ein parazentrisches Schlüsselprofil. Dadurch werden Manipulationen und das Einführen von größeren Werkzeugen erschwert. Besonders komfortabel lässt sich der Schließzylinder mittels Knauf an der Tür-Innenseite bedienen. Auch in einer Notsituation kann man die verschlossene Tür durch Drehen des Knaufes schnell öffnen, ohne erst den Schlüssel suchen zu müssen. Zum Öffnen und Schließen der Außenseite wird der Profilschlüssel benötigtKnaufzylinder für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren - Farbe: vernickelt- inkl. drei Schlüssel- Leichte Bedienbarkeit mittels Kna
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
drei Schlüssel inklusive
Ausführung:
Konventioneller Schlüssel
Ersatzschlüssel:
27330.000
Färbung:
vernickelt
Mehrschlüssel:
2684.000
Rohling:
10023.000
Schließung:
verschiedenschließend
Schlüsselnummer:
No
Wendeschlüssel:
Nein
Zylinderart:
Knaufzylinder
Zylinderlänge:
30/35 MMT
gleichschließend kombinierbar:
No
inkl. Sicherungskarte:
No
links:
30.000 MMT
rechts:
35.000 MMT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,60*
€ 28,11*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 22,58*
€ 30,81*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.