Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 35-45 3Schlüssel verschieden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 35-45 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 35-45 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 35-45 3Schlüssel verschieden
Artikel-Nr.:
     223-0211110
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     049927
EAN/GTIN:
     4003318049927
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 35/45
doppelzylinder

ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 35-45 3Schlüssel verschieden

Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Doppelzylinder ABUS C73 besteht aus einem 5-Stift-Zylinder mit Pilzkopf-Stiften und besitzt ein parazentrisches Schlüsselprofil. Dadurch werden Manipulationen und das Einfügen von größeren Werkzeugen erschwert. Die Not- und Gefahrenfunktion sorgt dafür, dass man den Schließzylinder bequem von außen öffnen kann, auch wenn innen ein weiterer Schlüssel steckt. Profil-Doppelzylinder C 73 NTürbeschlag, Türtechnik Messing matt vernickelt Zylinder mit 3 Schlüsseln 5 Stiftzuhaltungen Geprüft nach DIN V 18252, P2 Mit integrierter Not- und Gefahrenfunktion
Weitere Informationen:
Anbohrschutz:
No
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
drei Schlüssel inklusive
Ausführung:
Konventioneller Schlüssel
Code-Karte:
No
Ersatzschlüssel:
27330.000
Feuerschutz:
Yes
Färbung:
vernickelt
Mehrschlüssel:
2684.000
Not- und Gefahrenfunktion:
Yes
Rohling:
10023.000
Schlagschutz:
No
Schließung:
verschiedenschließend
Schlüsselnummer:
No
Wendeschlüssel:
Nein
Zylinderart:
Doppelzylinder
Zylinderlänge:
35/45 MMT
gleichschließend kombinierbar:
No
inkl. Sicherungskarte:
No
links:
35.000 MMT
rechts:
45.000 MMT
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 12,46*
2 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 9,53*
€ 12,52*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 9,77*
€ 12,78*
2 Tage
30
6
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 13,40*
6 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 10,77*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
4993
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.