| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0211057 Herst.-Nr.: 032769 EAN/GTIN: 4003318032769 |
| |
|
| | |
| ABUS Halbzylinder Normal C83N Größe 40-00 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder) Millionenfach bewährte Schließtechnik für Ihre Haus- und Wohnungstüren. Auch die beste Tür schützt Sie nicht ausreichend, wenn Sie auf minderwertige Türzylinder setzen. Auf diesen können Sie sich verlassen. Dieser 5-Stift-Zylinder zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer aus. Verwendet werden ausschließlich verschleißarme Werkstoffe. Sein parazentrisches Schlüsselprofil erschwert raffinierte Öffnungsversuche. Die speziellen Gehäusestifte erhöhen den Widerstand gegen Manipulationsversuche. Weitere Informationen: | | Anbohrschutz: | No | Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | drei Schlüssel inklusive | Ausführung: | Konventioneller Schlüssel | Code-Karte: | No | Ersatzschlüssel: | 27330.000 | Feuerschutz: | No | Färbung: | vernickelt | Mehrschlüssel: | 2684.000 | Not- und Gefahrenfunktion: | No | Rohling: | 10023.000 | Schlagschutz: | No | Schließung: | verschiedenschließend | Schlüsselnummer: | No | Wendeschlüssel: | Nein | Zylinderart: | Halbzylinder | Zylinderlänge: | 10/40 MMT | gleichschließend kombinierbar: | No | inkl. Sicherungskarte: | No | links: | 10.000 MMT | rechts: | 40.000 MMT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,26* | € 10,29* | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,34* | € 14,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,80* | € 15,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|