Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEYER & MÜLLER Panikschloss 20/55/72/9 Funktion D PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panikschloss 20/55/72/9 Funktion D PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panikschloss 20/55/72/9 Funktion D PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panikschloss 20/55/72/9 Funktion D PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0203241
Hersteller:
     Beyer & Müller
Herst.-Nr.:
     1013000009
EAN/GTIN:
     4060473092182
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

BEYER & MÜLLER Panikschloss 20/55/72/9 Funktion D PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl

Panik-Einsteckschloss 1013 PZ
Durchgangsfunktion D

• Für Holz- und Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse nach DIN 18250 Klasse 4
• Vorgerichtet für Profilzylinder
• 2-tourig
• Falle und Riegel Stahl, verzinkt
• Mit 9 mm Nuss, zweiteilig
• Ohne Schließblech
• Entfernung 72 mm
• Stulp aus nicht rostendem Stahl, abgerundet

Durchgangsfunktion D
Funktion von innen (Panikseite)
Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion von außen
Die Tür hat außen einen Drücker. Durch den Drücker kann die Falle zurückgezogen werden. Die Tür ist durch Zuschlagen von außen noch nicht gesichert. Zum Sichern der Tür ist die Verriegelung mithilfe des Schlüssels erforderlich. Zum Öffnen der Tür muss mithilfe des Schlüssels entriegelt und durch Drückerbetätigung die Falle zurückgezogen werden.

Weitere Dornmaße und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Dornmaß:
55 mm
Stulp:
20 mm
L/R:
Ls
Bezeichnung:
Panik-Einsteckschloss
Ausführung:
Standard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,64*
€ 52,01*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 39,34*
€ 52,26*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.