Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 24/65/72/9 Funktion D geteilte Nuss PZ Ls/Rs T-30 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelsta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 24/65/72/9 Funktion D geteilte Nuss PZ Ls/Rs T-30 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelsta
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 24/65/72/9 Funktion D geteilte Nuss PZ Ls/Rs T-30 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelsta
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 24/65/72/9 Funktion D geteilte Nuss PZ Ls/Rs T-30 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelsta
Artikel-Nr.:
     223-0203191
Hersteller:
     Beyer & Müller
Herst.-Nr.:
     1758000007
EAN/GTIN:
     4060473130372
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 24/65/72/9 Funktion D geteilte Nuss PZ Ls/Rs T-30 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelsta

Panik-Einsteckschloss 1758 PZ
mit Durchgangsfunktion D
• Für Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse
• Vorgerichtet für Profilzylinder, 1-tourig
• Falle und Riegel Stahl, verzinkt
• Mit 9 mm Nuss, zweiteilig
• Ohne Schließblech
• Entfernung 72 mm
• Stulp verzinkt, abgerundet

Durchgangsfunktion D
Funktion von innen (Panikseite)
Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion von außen
Die Tür hat außen einen Drücker. Durch den Drücker kann die Falle zurückgezogen werden. Die Tür ist durch Zuschlagen von außen noch nicht gesichert. Zum Sichern der Tür ist die Verriegelung mithilfe des Schlüssels erforderlich. Zum Öffnen der Tür muss mithilfe des Schlüssels entriegelt und durch Drückerbetätigung die Falle zurückgezogen werden.
Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
24 mm
L/R:
Ls/Rs
Bezeichnung:
Panik-Einsteckschloss
Ausführung:
Panik-Einsteckschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 81,95*
€ 105,20*
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 105,21*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.