Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 20/65/72/9 Funktion E PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 20/65/72/9 Funktion E PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 20/65/72/9 Funktion E PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 20/65/72/9 Funktion E PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0203180
Hersteller:
     Beyer & Müller
Herst.-Nr.:
     1013000073
EAN/GTIN:
     4060473092823
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 20/65/72/9 Funktion E PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl

Panik-Einsteckschloss 1013 PZW
mit Wechselfunktion E
• Für Holz- und Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse nach DIN 18250 Klasse 4
• Vorgerichtet für Profilzylinder
• Mit Wechsel, 2-tourig
• Falle und Riegel Stahl, verzinkt
• Mit 9 mm Nuss, einteilig
• Ohne Schließblech
• Entfernung 72 mm
• Stulp aus nicht rostendem Stahl, abgerundet

Wechselfunktion E
Funktion von innen (Panikseite)
Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion von außen
Die Tür hat außen einen feststehenden Knauf. Falle und Riegel können mit dem Schlüssel betätigt werden. Nach dem Zuschlagen der Tür wird das Öffnen von außen durch die Falle verhindert. Die Tür kann nur mithilfe des Schlüssels geöffnet werden. Zum Öffnen der Tür wird durch Schlüsselbetätigung die Falle mithilfe des Wechsels zurückgezogen. Durch Schlüsselbetätigung kann die Tür zusätzlich ver- und entriegelt werden.

Weitere Dornmaße und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
20 mm
L/R:
Ls
Bezeichnung:
Panik-Einsteckschloss
Ausführung:
Panik-Einsteckschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,89*
€ 34,47*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 27,42*
€ 37,03*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.