| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0202759 Herst.-Nr.: 3710012 EAN/GTIN: 4016248202126 |
| |
|
| | |
| BKS Schiebetürschloss 20/55 PZ abgerundeter Stulp Edelstahl ohne Blech Schiebetürschloss, mit Zirkelriegel Edelstahlstulp • Mit verchromtem Zirkelriegel • Dornmaß: 55 mm • Stulp: 20 x 172 mm, Edelstahl matt • PZ vorgerichtet Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 03710012 | Ausführung: | rund | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,23* | € 31,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,41* | € 31,54* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,59* | € 34,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 28,35* | € 36,38* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 31,31* | € 40,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|