KFV Haustüreinsteckschloss 55/92/20/10 PZ abgerundeter Stulp Links ohne Schliessblech
Haustüreinsteckschloss 154
- mittelschwere Ausführung für Falztüren
- Din 18251-1 Klasse 3
- Falle und Riegel glanzverzinkt
- Riegel 2-tourig
- Richtung: Links
- Dornmaß: 55mm
- Entfernung: 92mm
- Vierkant: 10mm Stahlflügel-Klemmnuss
- Ausführung: PZ-gelocht mit Wechsel
- Stulp:20x280mm abgerundet, altsilberfarbig lackiert
- ohne Schließblech |
Einsteckschloss Nr. 154 für Stumpftüren Einsteckschloss für Haustüren, mittelschwere Ausführung
Ausführung:
Falle und Riegel glanzverzinkt
geschlossener verzinkter Kasten
10 mm Stahlflügel-Klemmnuss
Schlüssige Lösungen für alle Anforderungen.
Mit einem großen Spektrum an hochwertigen Einsteckschlössern nach EN 12209 von der privaten Zimmertür bis zur öffentlichen Objekttür immer eine Lösung zur Hand, die perfekt zu der jeweiligen Nutzungsfrequenz und der Sicherheitsanforderung passt. KFV Einsteckschlösser gibt es selbstverständlich sowohl für Falztüren als auch für Stumpftüren und in den unterschiedlichen Schließarten Buntbart, Badezellenknauf oder Zylinder. Sie eignen sich nicht nur zur Erstausstattung, sondern lassen sich auch problemlos nachrüsten.