Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Türverschluss AS 2750SLQF/20-65-92-10 B001 RAL 900 (WN-NR. 1-8) mit Softlockfalle und Präge SKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750SLQF/20-65-92-10 B001 RAL 900 (WN-NR. 1-8) mit Softlockfalle und Präge SKG
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750SLQF/20-65-92-10 B001 RAL 900 (WN-NR. 1-8) mit Softlockfalle und Präge SKG
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750SLQF/20-65-92-10 B001 RAL 900 (WN-NR. 1-8) mit Softlockfalle und Präge SKG
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750SLQF/20-65-92-10 B001 RAL 900 (WN-NR. 1-8) mit Softlockfalle und Präge SKG
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750SLQF/20-65-92-10 B001 RAL 900 (WN-NR. 1-8) mit Softlockfalle und Präge SKG
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750SLQF/20-65-92-10 B001 RAL 900 (WN-NR. 1-8) mit Softlockfalle und Präge SKG
Artikel-Nr.:
     223-0201606
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3485391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss kfv
mfv schloss

KFV Türverschluss AS 2750SLQF/20-65-92-10 B001 RAL 900 (WN-NR. 1-8) mit Softlockfalle und Präge SKG

AS 2750 für Q-Verstellung mit Präge SKG und Softlockfalle: Sichert direkt nach demZuziehen.
- Mit dem Vorteil einer federnd gelagerten Falle im Nebenschlosskasten, die einer Selbstverschluss-Funktion entspricht. Einsetzbar ist es in allen Türen.
- Hohe Grundsicherheit durch: 1. drei bereits beim Zuziehen schliesenden Fallen 2. Verriegeln über einen Riegel im Hauptschloss- und je einem Schwenkhaken in den beiden Nebenschlosskasten
- stabile Stahl-Schwenkhaken in den Nebenschlosskasten
- permanenter Schutz vor Verzug bei Holz- und Kunststofftüren
- Ausführung: B001
- Dornmaß: 65mm
- Vierkant: 10mm
- Entfernung: 92mm
- Stulp: 20mm Flachstulp RAL 9007

Bei der Drei-Fallen-Verriegelung AS 2750 sind es zwei zusätzliche, federnd gelagerte Softlockfallen in den Nebenschlosskästen, die den Unterschied machen: Stets dreifach fixierend schützt die Mehrfachverriegelung AS 2750 dauerhaft vor Türverzug und bietet selbst unverriegelt eine hohe Grundsicherheit. Nach der schlüsselbetätigten Verriegelung bietet die massive Schwenkhaken-Fallen-Kombination samt aufsägegeschütztem Hauptschlossriegel starken Widerstand gegen Aufbrechen und Aushebeln der Tür. Das kraftvoll anziehende, leichtgängige Getriebe sorgt auch bei starker Druck/Sog-Belastung für optimalen Dichtschluss sowie hervorragenden Wärme- und Schallschutz
- drei Fallen erschweren Einbruchversuche durch Zurückdrücken der Fallen
- zweifache Schwenkhaken-Fallen-Kombination für hohen Einbruchschutz bis Klasse RC3
- Schutz gegen Türverzug durch drei Softlockfallen
- kraftvoller Türanzug durch Getriebeübersetzung
- optimaler Dichtschluss, Wärme- und Schallschutz
- geeignet für Wohnungsabschlusstüren, Haustüren und für den Objektbereich


Weitere Informationen:
Ausführung:
AS2750
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
92 mm
Nuss:
10 mm
Stulpausführung:
Flach
Stulpbreite:
20 mm
Stulp- / Oberfläche:
silber RAL 9007
Maßvariante:
B001
Türöffnungssperre:
nein
FS (Feuerschutzausführung):
nein
Softlockausführung (Hauptschloß):
angeschrägte Softlockfalle
Pendelfalle:
nein
SKG- Präge:
ja
Panik- bzw. Comfort- funktion ( C ):
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,81*
€ 290,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.