Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Türverschluss AS 2750 SAQF F16/45/92/8 Ausführung B003, abgesetzte Softlockfalle Skg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750 SAQF F16/45/92/8 Ausführung B003, abgesetzte Softlockfalle Skg
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750 SAQF F16/45/92/8 Ausführung B003, abgesetzte Softlockfalle Skg
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750 SAQF F16/45/92/8 Ausführung B003, abgesetzte Softlockfalle Skg
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750 SAQF F16/45/92/8 Ausführung B003, abgesetzte Softlockfalle Skg
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750 SAQF F16/45/92/8 Ausführung B003, abgesetzte Softlockfalle Skg
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750 SAQF F16/45/92/8 Ausführung B003, abgesetzte Softlockfalle Skg
Artikel-Nr.:
     223-0201602
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3480135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss kfv
mfv schloss

KFV Türverschluss AS 2750 SAQF F16/45/92/8 Ausführung B003, abgesetzte Softlockfalle Skg

AS 2750 für Q-Verstellung mit Präge SKG und Softlockfalle: Sichert direkt nach demZuziehen.
- Mit dem Vorteil einer federnd gelagerten Falle im Nebenschlosskasten, die einer Selbstverschluss-Funktion entspricht. Einsetzbar ist es in allen Türen.
- Hohe Grundsicherheit durch: 1. drei bereits beim Zuziehen schliesenden Fallen 2. Verriegeln über einen Riegel im Hauptschloss- und je einem Schwenkhaken in den beiden Nebenschlosskasten
- stabile Stahl-Schwenkhaken in den Nebenschlosskasten
- permanenter Schutz vor Verzug bei Holz- und Kunststofftüren
- Ausführung: B003
- Dornmaß: 45mm
- Vierkant: 8mm
- Entfernung: 92mm
- Stulp: 16mm Flachstulp hell verzinkt

Bei der Drei-Fallen-Verriegelung AS 2750 sind es zwei zusätzliche, federnd gelagerte Softlockfallen in den Nebenschlosskästen, die den Unterschied machen: Stets dreifach fixierend schützt die Mehrfachverriegelung AS 2750 dauerhaft vor Türverzug und bietet selbst unverriegelt eine hohe Grundsicherheit. Nach der schlüsselbetätigten Verriegelung bietet die massive Schwenkhaken-Fallen-Kombination samt aufsägegeschütztem Hauptschlossriegel starken Widerstand gegen Aufbrechen und Aushebeln der Tür. Das kraftvoll anziehende, leichtgängige Getriebe sorgt auch bei starker Druck/Sog-Belastung für optimalen Dichtschluss sowie hervorragenden Wärme- und Schallschutz
- drei Fallen erschweren Einbruchversuche durch Zurückdrücken der Fallen
- zweifache Schwenkhaken-Fallen-Kombination für hohen Einbruchschutz bis Klasse RC3
- Schutz gegen Türverzug durch drei Softlockfallen
- kraftvoller Türanzug durch Getriebeübersetzung
- optimaler Dichtschluss, Wärme- und Schallschutz
- geeignet für Wohnungsabschlusstüren, Haustüren und für den Objektbereich


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mehrfachverriegelung
Ausführung:
AS 2750
Variante:
B003
Stulpausführung:
Flachstulp 16x3mm
Stulplänge:
2400mm
Dornmaß:
45mm
Entfernung:
92mm
Vierkant:
8mm
Verriegelunsgsart:
2 federnd gelagerte Softlockfallen und 2 Schwenkhaken
Drückerhöhe:
1020mm
Fallenausführung:
abgesetzte Softlockfalle
Merkmal:
für hohe Türen
Stulpoberfläche:
hell verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.