Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss Automatik 20/45/92/9 mit Panikfunktion E DH=1020mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss Automatik 20/45/92/9 mit Panikfunktion E DH=1020mm Edelstahl
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss Automatik 20/45/92/9 mit Panikfunktion E DH=1020mm Edelstahl
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss Automatik 20/45/92/9 mit Panikfunktion E DH=1020mm Edelstahl
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss Automatik 20/45/92/9 mit Panikfunktion E DH=1020mm Edelstahl
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss Automatik 20/45/92/9 mit Panikfunktion E DH=1020mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0200927
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-32623-17-0-8
EAN/GTIN:
     4015596914026
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mehrfachverriegelungsschloss dornma...
mfv schloss

GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss Automatik 20/45/92/9 mit Panikfunktion E DH=1020mm Edelstahl

Panik-Türverschluss - selbstverriegelnd

SECURY Automatic - Wechselfunktion E

2 Fallenriegel - für einflügelige Türen

Merkmale/Eigenschaften

SECURY-Panikschloss nach DIN 18250 Klasse 4, zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634, selbstverriegelnd

Mit Wechsel

In Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen

Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8 (bei Rosetten bis M6) um Nuss- und Zylinderlochung, mit Stahl-Späneschutzbüchsen

3-fach automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand

Wechselfunktion E:

Funktion von innen:

Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt die Automatikfalle. Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.

Funktion von außen:

Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung von Automatikfalle erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Die Automatikfalle wird dabei zurückgezogen.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mehrfachverriegelung
Stulpausführung:
Flachstulp 20x3mm
Stulplänge:
2285mm
Dornmaß:
45mm
Entfernung:
92mm
Vierkant:
9mm
Verriegelsungsart:
2 Automatikfallenriegel (selbstverriegelnd)
Ausführung::
Maß A=730mm/ Maß B=760mm
Besonderheit:
mit Panikfunktion E (Wechselfunktion)
Drückerhöhe:
1020mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,12*
€ 664,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,91*
€ 659,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,59*
€ 631,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,99*
€ 605,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,62*
€ 552,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.