Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-HPR0Q47A Herst.-Nr.: R0Q47A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1.92TB SSD - 2.5 inch SFF - SAS 12Gb/s - Hot Swap - Read Intensive |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fibre Channel Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", m2 festplatte, m2 festplatte 2,5" |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 730,43* | € 788,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 733,68* | € 789,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 730,66* | € 789,23* | | | | Lager 2218 | | | | | | € 9,50* | ab € 767,57* | € 824,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 813,87* | € 876,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|