Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke LDPE, 180l, blau,500+450x1250mm, Typ100, PS 84my,10 St/Ro.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
WBV Abfallsack 180 L blau 500 + 450 x 1250 mm, Typ 100
WBV Abfallsack 180 L blau 500 + 450 x 1250 mm, Typ 100
Artikel-Nr.:
     217RB-04750056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400530
EAN/GTIN:
     4025648005305
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Großbehältersack, Großbehälter, Abfallsäcke LDPE, 180L, blau,
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, Seitenfaltensack, wbv abfallsäcke blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, Abfallsäcke, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Kunststoffsäcke, Kunststoffbeutel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 217
1540
10
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 0,546*
€ 0,826*
2 Tage
1669
50
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 0,7995*
€ 1,0895*
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 4,16*
€ 7,49*
1 Tag
276
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 11,43*
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 8,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 95,72*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,24*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,42*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 144,77*
Zubehör
k.A.
ab € 73,01*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 106,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.