| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-8640 Herst.-Nr.: 1070652 EAN/GTIN: 6414905219681 |
| |
|
| | |
| Uponor S-Press PLUS Mauerdurchführung 16 mm x 1/2"IG, aus Messing verzinnt
Spezifikation: - Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster - Sichere Pressbackenführung - Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht" - 100% kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten - Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1
Anwendung: - Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer. - Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.
Zertifikate: - DVGW - ÖVGW - KIWA / KOMO
- Inklusive Verdrehsicherung und Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uponor, S-Press, Press, PLUS, T-Stück, Winkel, Bogen, Kupplung, Übergang, Reduktion, reduziert, Stück, Nippel, Übergangsnippel, Wandscheibe, Anschluss, Anschluß, Verbund, Garnitur, Anschlussgarnitur, Pressbacke, Doppel, Kreuzfitting, Montageeinheit, Montage |
| | |
| |