Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPONOR S-Press PLUS T-Stück 25 x 25 x 25 mm, aus Messing verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPONOR S-Press PLUS T-Stück 25 x 25 x 25 mm, aus Messing verzinnt
UPONOR S-Press PLUS T-Stück 25 x 25 x 25 mm, aus Messing verzinnt
Artikel-Nr.:
     2172-8521
Hersteller:
     Uponor
Herst.-Nr.:
     1070562
EAN/GTIN:
     6414905218820
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
UPONOR S-Press PLUS T-Stück 25 x 25 x 25 mm, aus Messing verzinnt

Spezifikation:
- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung:
- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikate:
- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Messing-T-Stück, Press Kreuzungs T-Stück, Press T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück messing, edelstahl t-stück, uponor press t-stück, Uponor, S-Press, Press, PLUS, Winkel, Bogen, Kupplung, Übergang, Reduktion, reduziert, Stück, Nippel, Übergangsnippel, Wandscheibe, Anschluss, Anschluß, Verbund, Garnitur, Anschlussgarnitur, Pressbacke, Doppel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.