Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmverschraubung Super-Blue Klemmring-Einsatz 35x1" Stahl VSH Super


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmverschraubung Super-Blue Klemmring-Einsatz 35x1" Stahl VSH Super
Klemmverschraubung Super-Blue Klemmring-Einsatz 35x1" Stahl VSH Super
Artikel-Nr.:
     2172-6186
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     20401122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
Klemm Fitting
Klemmfitting
Klemmverschraubung Super-Blue Klemmring-Einsatz 35x1"
für Übergang auf Gewinderohr
Einsatzbereich: Heizung

Druck- und Temperaturverlauf für - SUPER-BLUE - Maximaltemperatur
kurzfristig 120°C

bei 1 bar 3/8 20°C 15 bar 95°C 4 bar
Weitere Suchbegriffe: Klemmfittings, Klemmring, klemm fitting, Klemm, Muffenverschraubung, Winkelverschraubung, Einschraubverschraubung, T-Stück, Kreuzstück, Winkel, Bögen, Gas, Wasser, Messing, VSH, medizinische Gase, Edelstahlrohr, Kupferrohr, Weichstahlrohr, Präzisionsstahlrohr, Stahlrohr, zylindrische Gewindeverschraubung, konische Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.