| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-6183 Herst.-Nr.: 20401119 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klemmverschraubung Super-Blue Klemmring-Einsatz 18x3/8" für Übergang auf Gewinderohr Einsatzbereich: Heizung
Druck- und Temperaturverlauf für - SUPER-BLUE - Maximaltemperatur kurzfristig 120°C
bei 1 bar 3/8 20°C 15 bar 95°C 8 bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemm Fitting, Klemmfitting, Klemmfittings, Klemmring, gewinderohr stahl, klemm fitting, Klemm, Muffenverschraubung, Winkelverschraubung, Einschraubverschraubung, T-Stück, Kreuzstück, Winkel, Bögen, Gas, Wasser, Messing, VSH, medizinische Gase, Edelstahlrohr, Kupferrohr, Weichstahlrohr, Präzisionsstahlrohr, Stahlrohr, zylindrische Gewindeverschraubung, konische Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 25 | | € 4,00* | ab € 1,42* | € 1,87* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 1,80* | € 2,37* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,75* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|