| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-61666 Herst.-Nr.: 024760699 EAN/GTIN: 4021163141719 |
| |
|
| | |
| SCHELLOMAT BASIC Urinal-Spülarmatur mit Innenverbinder 1/2", chrom
Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT Basic, DN 15 Ganzmetall-Ausführung mit Messing-Drucktaste. Konform DIN EN 12541. Lieferumfang
Aufputz-Urinal-Druckspüler
Selbstschlusskartusche mit Düsenbohrungs-Vorfilter
Urinal-Innenverbinder
Schubrosette Ø 60 mm
Spülrohr Ø 18 mm x 193 mm
Technische Daten
Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
Max. Ruhedruck: 8 bar
Spülstrom: max. 0,3 l/s
Spülmenge einstellbar: 1,0 - 6,0 l
Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Kunststoff
Oberfläche: chrom
Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
Abgang: Innenverbinder Ø 43 mm (Spülrohr Ø 18 mm)
Zertifikate: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW
Geräuschklasse: II, bei 100% Durchfluss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Urinal-Druckspüler, WC Druckspüler, WC-Druckspüler, Drückspüler, Drückspülerfür Toilette, Toilettendruckspüler, Druckspüler für Urinal |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,39* | € 65,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,82* | € 66,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 50,89* | € 66,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,76* | € 66,81* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 83,19* | € 105,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|