Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIS Bifix G2 Rohrschelle NEU 88 - 91 mm, M 8 / M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIS Bifix G2 Rohrschelle NEU 88 - 91 mm, M 8 / M 10
BIS Bifix G2 Rohrschelle NEU 88 - 91 mm, M 8 / M 10
Artikel-Nr.:
     2172-60501
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     31085091
EAN/GTIN:
     8712993554096
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
BIS Bifix G2 Rohrschelle NEU 88 - 91 mm, M 8 / M 10

Walraven Rohrschelle Bifix G2 BUP EPDM
88-91 mm M8/M10 Zweischraubenschelle
Walraven Rohrschelle Bifix G2 BUP EPDM 88-91 mm M8/M10 Zweischraubenschelle
Rohrschelle Bifix G2 BUP
zur Befestigung von nahezu allen
Rohrtypen und -dimensionen
wie z.B. Kupfer-, Stahl- und Mehr-
schichtverbundrohren.
Eigenschaften:
- Zweischraubenschelle
- Sicherheitsschnellverschluss (kann mit
einer Hand geschlossen werden)
- zweikomponentige Schallschutzeinlage
aus EPDM bietet verbesserte Haft- und
Montageeigenschaften
- Rohr liegt nach Anzug der Verschluss-
schraube auf weichem Teil der Einlage
auf, um optimale Schallschutzwerte zu
gewährleisten.
- Material: Stahl
- Temperaturbeständigkeit:
von -30 bis +120 Grad Celsius
- Schallschutz für DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1
bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
Oberflächenbeschichtung:
- BIS UltraProtect 1000
- ein System für Installationen im
Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salz-
sprühtest nach DIN ISO 9227
Fabrikat: Walraven GmbH
E-Mail: info.de@walraven.com
Typ: Rohrschelle Bifix G2 BUP
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, walraven schwerlastschelle, lüftungsschelle, Rohrclips, Rohrclipse, Befestigungsclips, Plasteclipse für Kupferrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 2,32284*
€ 3,06284*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,90*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.