| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60165 Herst.-Nr.: 152885111 EAN/GTIN: 4025416001072 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Röhrensiphon - Raumsparmodell 1 1/2"x40mm, 1-teilig
GEBERIT Rohrbogengeruchsverschluss für ein Spülbecken Raumsparmodell G1 1/2x40 Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Spülbecken, Raumsparmodell, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal: d=40mm, G=1 1/2", weiß-alpin Verwendungszwecke - Zum Anschließen von Spültischen mit einem Becken Eigenschaften - Güteüberwacht nach EN 274-3 Technische Eigenschaften - Farbe: weiß-alpin - Werkstoff: PP - d, D / Außendurchmesser (mm): 40 mm - G / Rohrgewinde ("): 1 1/2 " Zusätzlicher Lieferumfang - Anschlussbogen mit Überwurfmutter aus PP, G 1 1/2" - Winkelschlauchtülle aus PP, D 19 / 23 mm - Reduzierring aus PP G 1 1/2" x G 1 1/4" - Anschlussbogen mit Überwurfmutter aus PP, G 1", mit Zusatzanschluss - Blindkappe für Anschluss G 1"
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Geruchsverschluss, Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, Spülentisch, Spültisch, Geruchsverschluss Waschmaschine, Waschmaschinen-Ablauf, Waschmaschinenablauf, schlauchanschluss pvc 1", gewindetülle, gewindetülle 1", Anschlussrohr, Verbindungsrohr, Röhrensifon, Traps, Trabs, Ablaufsifon fürWaschtisch, Abgangsbogen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,94* | € 18,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,21* | € 18,45* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,58* | € 18,96* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,00* | € 19,45* | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 19,80* | € 23,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|