Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT FlowFit Übergangs-T-Stück MasterFix, 25 x MF20 x 25, PPSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT FlowFit Übergangs-T-Stück MasterFix, 25 x MF20 x 25, PPSU
GEBERIT FlowFit Übergangs-T-Stück MasterFix, 25 x MF20 x 25, PPSU
Artikel-Nr.:
     2172-58908
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     620392001
EAN/GTIN:
     4025416638438
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
gewinde t-stück pp
GEBERIT FlowFit Übergangs-T-Stück MasterFix, 25 x MF20 x 25, PPSU

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Pressindikator
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: PPSU
- L / Länge (cm): 11,5 cm
- d, D / Außendurchmesser (mm): 25 mm
- DN / Nennweite: 20 / 15 / 20
- RpMF / Innengewinde zylindrisch
("): 1/2 "

Fabrikat: Geberit
Typ: FlowFit
Artikel-Nr.: 620.392.00.1
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück, gewinde t-stück g 1/2", Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, T-Stück, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,57*
€ 16,24*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 12,90*
€ 17,65*
23 Tage
unbekannt
5
€ 5,65*
ab € 14,81*
€ 18,97*
5
€ 5,95*
ab € 17,31*
€ 22,20*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.