Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIS Bifix G2 Rohrschelle NEU 20- 23 mm ( 22mm ) M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIS Bifix G2 Rohrschelle NEU 20- 23 mm ( 22mm ) M 8
BIS Bifix G2 Rohrschelle NEU 20- 23 mm ( 22mm ) M 8
Artikel-Nr.:
     2172-58515
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     31185023
EAN/GTIN:
     8712993553853
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
BIS Bifix G2 Rohrschelle NEU 20 - 23 mm, M 8

Rohrschelle Bifix G2 BUP
zur Befestigung von nahezu allen
Rohrtypen und -dimensionen
wie z.B. Kupfer-, Stahl- und Mehr-
schichtverbundrohren.
Eigenschaften:
- Zweischraubenschelle
- Sicherheitsschnellverschluss (kann mit
einer Hand geschlossen werden)
- zweikomponentige Schallschutzeinlage
aus EPDM bietet verbesserte Haft- und
Montageeigenschaften
- Rohr liegt nach Anzug der Verschluss-
schraube auf weichem Teil der Einlage
auf, um optimale Schallschutzwerte zu
gewährleisten.
- Material: Stahl
- Temperaturbeständigkeit:
von -30 bis +120 Grad Celsius
- Schallschutz für DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1
bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
Oberflächenbeschichtung:
- BIS UltraProtect 1000
- ein System für Installationen im
Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salz-
sprühtest nach DIN ISO 9227
Fabrikat: Walraven GmbH
E-Mail: info.de@walraven.com
Typ: Rohrschelle Bifix G2 BUP
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, schraubrohrschelle 20-23, lüftungsschelle, walraven schwerlastschelle, Rohrclips, Rohrclipse, Befestigungsclips, Plasteclipse für Kupferrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,98496*
€ 1,31496*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,02*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.