Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seppelfricke XPress C-Stahl Schiebemuffe XPC 270 S d 42 o. Anschlag M-Kontur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seppelfricke XPress C-Stahl Schiebemuffe XPC 270 S d 42 o. Anschlag M-Kontur
Seppelfricke XPress C-Stahl Schiebemuffe XPC 270 S d 42 o. Anschlag M-Kontur
Artikel-Nr.:
     2172-5699
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     15450006
EAN/GTIN:
     8711985094879
Suchbegriffe:
Gas Press Übergangsstück
Gewinde Kreuzstück
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
C-Stahl Pressfitting Schiebemuffe XPC270S 42 mm ohne Anschlag mit EPDM O-Ring M-Kontur

Seppelfricke XPress C-Stahl Schiebemuffe XPC 270 S d 42 o.Anschlag M-Kontur

XPress C-Stahl
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 135°C, kurzzeitig 150°C
Druckbeständigkeit: 16 bar

XPress C-Stahl Pressfittings aus unlegiertem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0034 nach DIN EN 10305-3 mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt. Oberfläche thermisch verzinkt und passiviert durch eine Chromatschicht. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht). Verpressbar mit M-Kontur Presswerkzeug gemäß Seppelfricke Kompatibilitätsliste. Dimension 12 bis 108mm. Zur Verbindung von C-Stahlrohren nach DIN EN 10305-3.

Anwendungsgebiete:
Heizungsinstallation nach DIN EN 12828 geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1 bis Klasse 3, Löschwasserinstallation nach DIN EN 14462 und DIN 1988-600, nass Sprinklerinstallation nach VdS und FM, nass.
Weitere Suchbegriffe: Press Verschlusskappe, Press Verschlußstopfen, Press Winkelstück, Press Verschraubung, Press Übergangsstück, Schiebemuffe, gewinde kreuzstück, Seppelfricke, VSH, C-Stahl, Bogen, Simplex, Passbogen, Sprungbogen, Muffe, Anschlag, Reduzierstück, Reduziermuffe, Reduziernippel, T-Stück, reduziert, Abgang, Kreuzstück, Übergangsstück, Übergangsmuffe,Übergangsbogen, Übergangswinkel, Absatzmuffe, Durchgangsverschraubung, Verschlusskappe, Schutzkappe, Übergangsflansch, Venturiestück, Kombirohr, Stahlrohr, ummantelt, Schälwerkzeug, Press, System, blank, Presswerkzeug, Pressfittings, Kupfer, Fitting, pressen, CU Installation, Solarinstallation, Gasinstallation, XPress, EPDM, Ring, Kreuzungspaar, Kreuz, Paar, Pass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.