| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-5639 Herst.-Nr.: 15310004 EAN/GTIN: 8711985140217 |
| |
|
| | |
| Seppelfricke XPress C-Stahl Bogen XPC 001 A d 28 I/A 90° mit EPDM O-Ring
C-Stahl Pressfitting Bogen XPC 001 A d 28 I/A 90° mit EPDM O-Ring M-Kontur
XPress C-Stahl Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 135°C, kurzzeitig 150°C Druckbeständigkeit: 16 bar
XPress C-Stahl Pressfittings aus unlegiertem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0034 nach DIN EN 10305-3 mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt. Oberfläche thermisch verzinkt und passiviert durch eine Chromatschicht. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht). Verpressbar mit M-Kontur Presswerkzeug gemäß Seppelfricke Kompatibilitätsliste. Dimension 12 bis 108mm. Zur Verbindung von C-Stahlrohren nach DIN EN 10305-3.
Anwendungsgebiete: Heizungsinstallation nach DIN EN 12828 geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1 bis Klasse 3, Löschwasserinstallation nach DIN EN 14462 und DIN 1988-600, nass Sprinklerinstallation nach VdS und FM, nass.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Press Verschlusskappe, Press Verschlußstopfen, Press Winkelstück, Press Verschraubung, Press Übergangsstück, Winkelstück, kupferpressfitting bogen, gewinde kreuzstück, 90° winkelstück, Seppelfricke, VSH, C-Stahl, Bogen, Simplex, Passbogen, Sprungbogen, Muffe, Anschlag, Schiebemuffe, Reduzierstück, T Stück, reduziert, Abgang, Kreuzstück, Übergangsstück, Übergangsmuffe,Übergangsbogen, Übergangswinkel, Absatzmuffe, Durchgangsverschraubung, Verschlusskappe, Schutzkappe, Übergangsflansch, Venturiestück, Kombirohr, Stahlrohr, ummantelt, Schälwerkzeug, Press, System, blank, Presswerkzeug, Pressfittings, Kupfer, Fitting, pressen, CU Installation, Solarinstallation, Gasinstallation, XPress, EPDM, Ring |
| | |
| |