| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-54695 Herst.-Nr.: 4001GVW2234 EAN/GTIN: 3430651358620 |
| |
|
| | |
| SudoPress-Rotguss Einschraub- Übergangsbogen 90° VC001G 22 mm x 3/4" AG (V-Kontur)
SudoPress Kupfer Pressfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nach DIN EN 1982. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8511BR0035. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht). Mit Visu-Control Technologie, grüner Visu-Control Ring zur visuellen und tastbaren Presskontrolle. Verpressbar mit V-Kontur Presswerkzeug gemäß Seppelfricke Kompatibilitätsliste. Dimension 12 bis 54mm. Zur Verbindung von Kupferrohren nach DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392 Temperaturbeständigkeit -20 bis 110 Grad kurzzeitig 135 Grad. Druckbeständigkeit 16bar.
Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Press Übergangsstück, Übergangsbogen, press übergangsstück 3/4", kupferpressfittings, Press-Fitting, Profipress, Fittings, Viega, Bänninger, Seppelfricke, Heizung, Wasser, Rotguss, Übergang, Einschraub, Bogen, Winkel, T-Stück, reduziert, Muffe, Nippel, Einsteck, Durchgang, Verschraubung, Halbe, Stopfen, Kappe, Wanscheibe, Montage, Einheit, Schiene, Ring |
| | |
| |