Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS C-Stahl Muffe 18 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geberit 22003 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 22003 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 22003 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 22003 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Artikel-Nr.:
     2172-53672
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     22003
EAN/GTIN:
     4024723220039
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Press Muffe
Pressmuffe
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Muffe 18 mm, verzinkt

Mapress C-Stahl Muffe d18
verzinkt
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Außen verzinkt
- bis DN 50 einschließlich Ummanteln
des Fittings
- mit der Geberit Dichtbandage schwarz
- aus IIR Butyl-Kautschuk.
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
- ab DN 65 bis DN 100 einschließlich
Korrosionsschutz
- nach AGI Arbeitsblatt Q 151 (April
2013)
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034
E195 (DIN EN 10305)
- DN / Nennweite: 15
- L / Länge (cm): 4,8 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress C-Stahl
Artikel-Nr.: 22003
Weitere Suchbegriffe: Pressfitting, Pressfittings, Schlauchanschluss, geberit pressfitting, pressfitting, pressfitting muffe, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,76*
€ 2,79*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,79*
6 Tage
296
1
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 2,93*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,65*
ab € 2,33*
€ 3,08*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.