Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS C-Stahl Bogen 90° 42 mm, mit Einschubende, IG / AG verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Bogen 90° 42 mm, mit Einschubende, IG / AG verzinkt
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Bogen 90° 42 mm, mit Einschubende, IG / AG verzinkt
Artikel-Nr.:
     2172-53644
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     23307
EAN/GTIN:
     4024723233077
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Rohrbogen
Geruchsverschluss
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Bogen 90° 42 mm, mit Einschubende, verzinkt

Mapress C-Stahl Bogen 90Gr
mit Einschubende d42 verzinkt
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Außen verzinkt
- bis DN 50 einschließlich Ummanteln
des Fittings
- mit der Geberit Dichtbandage schwarz
- aus IIR Butyl-Kautschuk.
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
- ab DN 65 bis DN 100 einschließlich
Korrosionsschutz
- nach AGI Arbeitsblatt Q 151 (April
2013)
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034
E195 (DIN EN 10305)
- arc / Winkel ( Grad ): 90 Grad
- DN / Nennweite: 40
- H / Höhe (cm): 8,8 cm
- L / Länge (cm): 8 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress C-Stahl
Artikel-Nr.: 23307
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
1
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 15,04*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 11,18*
€ 15,30*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,35*
€ 15,53*
7 Tage
78
1
€ 6,95*
ab € 11,91*
€ 16,31*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,65*
ab € 15,10*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.