Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-53155 Herst.-Nr.: 694562 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VIEGA MEGAPRESS Bogen 4216 90° 2"
Ausstattung: Dichtelement EPDM, Schneidring, Trennring
Pressverbindersystem mit Pressverbindern aus unlegiertem Stahl 1.0308 für schwarze, verzinkte, industriell lackierte und pulver¬beschichtete Stahlrohre nach DIN EN 10255 und nach DIN EN 10220 / DIN EN 10216 1 sowie DIN EN 10220 / DIN EN 10217 1.
Betriebstemperatur max. 110 °C (EPDM) Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Anwendungsbereiche Industrie- und Anlagenbau geschlossene Kühl- und Heizungsanlagen Druckluftanlagen Feuerlösch- und Sprinkleranlagen Anlagen für technische Gase (Anfrage erforderlich)
Kennzeichnung: schwarzer Punkt, schwarzes Rechteck mit Symbol »Nicht für Trinkwasser-Installationen«
Pressverbinder Megapress-Pressverbinder sind aus Stahl 1.0308 mit einer äußeren galvanischen Zink-Nickel-Beschichtung. Alle Größen mit SC Contur – bei der Montage versehentlich nicht verpresste Verbindungen werden beim Befüllen der Anlage sichtbar. Die SC Contur erfüllt die Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatts W 534, Pkt. 12.14, Verbinder mit Zwangsundichtigkeit. Bei Dichtheitsprüfungen mit Wasser gewährleistet Viega das Erkennen unverpresster Verbindungen im Druckbereich von 0,1 MPa–0,65 MPa, bei trockener Dichtheitsprüfung mit Druckluft oder inerten Gasen von 22 hPa–0,3 MPa.
Megapress ist geeignet für: Feuerlösch- und Sprinkleranlagen (geforderte Mindest- und Maximalwandstärke beachten) Rohre nach DIN EN 10220 / DIN EN 10216 1 / DIN EN 10217 1: Rohrreihe 1: D⅜–D2 Rohrreihe 2: Außen-Ø 57,0 Rohrreihe 3: Außen-Ø 44,5
Das Megapress-System ist nicht geeignet für: Brenngase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 Trinkwasser-Installationen und andere offene Systeme (Ausnahme Modell 4213.2) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckluft winkelstück, 90° winkelstück, VIEGA, MEGAPRESS, Bogen, T-Stück, Muffe, Nippel, Reduzier, Übergang, Anschluss, Press |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,92* | € 40,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 31,76* | € 41,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,63* | € 42,22* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 36,46* | € 47,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,93* | € 47,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|