| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-52737 Herst.-Nr.: JP44685 EAN/GTIN: 7630014525294 |
| |
|
| | |
| JUNG Plancofix Bodenablaufpumpe Plancofix, Anschlussfertige Anlage
JUNG PUMPEN PLANCOFIX Bodenablaufpumpe Die vollautomatische Bodenablaufpumpe entsorgt eine ebenerdige verfliesbare Dusche und transportiert das Abwasser zum nächsten Fallrohr. Die Pumpe besitzt einen wartungsfreien Synchronmotor. Eingelassen in den Estrich bildet der Plancofix den Bodenablauf in verflies- baren Duschen. Die integrierte Pumpe fördert das Abwasser über eine Druck- leitung zum nächsten Fallrohr. Wahlweise kann der Zulauf auch über einen der beiden seitlichen Stutzen DN50 erfolgen (z.B. bei Duschrinnen). o VDE Zulassung o Für Duschen bis 20 l/min o Bodenablauf verfliesbar oder in Edelstahl o Druckstutzen mit integrierter Rückschlagklappe o Dichtmanschette zur Anbringung einer bauseitigen Dünnbettabdichtung o Reinigen der Hydraulik ohne Werkzeug Sammelbehälter: 125x340x340 mm (HxBxT) Druckstutzen: 1'' Innengewinde |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinhebeanlagen, SFA, Fäkalien, Fäkalienhebeanlagen, WC-Hebeanlagen, WC Hebeanlagen, Sanitär Hebeanlagen, Sani, best, Sanibest |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 680,84* | € 760,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 752,90* | € 830,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 765,08* | € 844,60* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 773,45* | € 853,90* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 789,40* | € 868,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|