Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS C-Stahl Bogen 90° 15 mm, mit Einschubende IG / AG , verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Bogen 90° 15 mm, mit Einschubende IG / AG , verzinkt
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Bogen 90° 15 mm, mit Einschubende IG / AG , verzinkt
Artikel-Nr.:
     2172-52412
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     20302
EAN/GTIN:
     4024723203025
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Rohrbogen
Geruchsverschluss
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Bogen 90° 15 mm, mit Einschubende IG / AG , verzinkt
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Außen verzinkt
- bis DN 50 einschließlich Ummanteln
des Fittings
- mit der Geberit Dichtbandage schwarz
- aus IIR Butyl-Kautschuk.
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
- ab DN 65 bis DN 100 einschließlich
Korrosionsschutz
- nach AGI Arbeitsblatt Q 151 (April
2013)
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034
E195 (DIN EN 10305)
- arc / Winkel ( Grad ): 90 Grad
- DN / Nennweite: 12
- H / Höhe (cm): 5,9 cm
- L / Länge (cm): 4,9 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress C-Stahl
Artikel-Nr.: 20302
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
1
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,14*
Lager 2172
3
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,21*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 3,25*
6 Tage
176
1
€ 6,95*
ab € 2,23*
€ 3,41*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,65*
ab € 2,64*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.