Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Premium Classic Drehtür Nische, Echtglas, STANDARDFARBEN - Brei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Premium Classic Drehtür Nische, Echtglas, STANDARDFARBEN - Brei
HSK Duschkabine Premium Classic Drehtür Nische, Echtglas, STANDARDFARBEN - Brei
Artikel-Nr.:
     2172-49016
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     601090STF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
tür für duschkabinen
HSK Duschkabine Premium Classic Drehtür Nische
und innen glasbündigen Scharnieren

STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
STANDARDFARBEN (WICHTIG: Bitte bei der Bestellung mit angeben):
- Weiß
- Pergamon
- Manhatten-Grau

ABMESSUNGEN
Breite: 90 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 88,0 – 91,0 cm
Festelement: 20,5 cm
Einstieg: 64 cm

Wichtig: Bitte Anschlag der Tür angeben (Links oder Rechts)

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar:
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K1-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K1-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K1-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K1-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K1-CHIN)
- ECHTGLAS CARRÉ (Art.-Nr.: APSG-K1-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Premium Classic Drehtür Nische:
Der vorgezogene Drehpunkt ermöglicht eine Installation auch bei ungünstig platzierten Heizkörpern oder Mauervorsprüngen. Diese Duschabtrennung ist in vielen attraktiven Glasdekoren erhältlich und die perfekte Lösung für Nischen bis zu 120 cm Breite.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Premium Classic, Duschkabine Premium Classic, Premium Classic Duschkabine, Duschabtrennung Premium Classic, Eckeinstieg Premium Classic, Eckeinstieg, 4-teilig, Drehtür, Nische, Drehtür Nische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,39*
€ 495,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,17*
€ 477,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.