Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Exklusiv Seitenwand (für Kombination mit Drehfalttür), Echtgla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Exklusiv Seitenwand (für Kombination mit Drehfalttür), Echtgla
HSK Duschkabine Exklusiv Seitenwand (für Kombination mit Drehfalttür), Echtgla
Artikel-Nr.:
     2172-48878
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     436100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
duschkabine breite 1meter
HSK Duschkabine Exklusiv Seitenwand (für Kombination mit Drehfalttür)
und Heb-/Senktechnik des Exklusiv-Profils

STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
PROFILFARBE: Chrom-Optik

ABMESSUNGEN
Breite: 100 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 98,5 - 100,5 cm
Fließenmaß: 84,9 - 96,9 cm

WICHTIG: Bitte Anschlag der Tür angeben (Links oder Rechts)

Drehfalttür ist gegen einen Aufpreis in folgenden Größen dazubestellbar:
- Höhe: 200 cm / Breite: 75 cm (Art.-Nr.: 407075-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 80 cm (Art.-Nr.: 407080-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 90 cm (Art.-Nr.: 407090-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 100 cm (Art.-Nr.: 407100-C)

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar (Preis gilt für Tür inkl. Seitenwand):
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K2-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K2-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K2-CHIN)
- ECHTGLAS CARRE (Art.-Nr.: APSG-K2-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)
Bitte angeben, welche Elemente in Ausführung Echtglas, Spiegel geliefert werden sollen

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Exklusiv Seitenwand (für Kombination mit Drehfalttür):
Die unterschiedlichsten Drehfalttürlösungen der Serie Exklusiv bieten einen großen Einstieg bei geringem Platzbedarf. Die Türelemente lassen sich komplett und einfach nach innen und außen falten. Die soliden Stabilisationsbügel halten die Echtglas-Seitenwände zuverlässig und sicher.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Exklusiv, Duschkabine Exklusiv, Exklusiv Duschkabine, Duschabtrennung Exklusiv, Runddusche Exklusiv, Runddusche, Eckeinstieg, Drehfalttür, Nische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,74*
€ 473,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,28*
€ 456,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,78*
€ 394,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.