Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Exklusiv Seitenwand (für Kombination mit Pendeltür), Echtglas,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Exklusiv Seitenwand (für Kombination mit Pendeltür), Echtglas,
HSK Duschkabine Exklusiv Seitenwand (für Kombination mit Pendeltür), Echtglas,
Artikel-Nr.:
     2172-48278
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     440100STF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
duschkabine breite 1meter
HSK Duschkabine Exklusiv Seitenwand (für Kombination mit Pendeltür)
und Heb-/Senktechnik des Exklusiv-Profils inklusive Handtuchstange
Aufpreis für Stangengriff, chrom

STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
STANDARDFARBEN (WICHTIG: Bitte bei der Bestellung mit angeben):
- Weiß
- Pergamon
- Manhatten-Grau

ABMESSUNGEN
Breite: 100 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 98,5 - 100,5 cm
Fließeneinbaumaß: 94,9 - 96,9 cm
Verstellbereich: 2 cm
Inklusive Stabilisationsbügel 204,50 cm

Wichtig: Bitte Anschlag der Seitenwand angeben (Links oder Rechts)

PENDELTÜR ist gegen einen Aufpreis in folgenden Größen dazubestellbar:
- Höhe: 200 cm / Breite: 75 cm (Art.-Nr.: 410075-STF)
- Höhe: 200 cm / Breite: 80 cm (Art.-Nr.: 410080-STF)
- Höhe: 200 cm / Breite: 90 cm (Art.-Nr.: 410090-STF)
- Höhe: 200 cm / Breite: 100 cm (Art.-Nr.: 410100-STF)
Eine verkürzte Seitenwand ist auf Anfrage möglich

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar (Preis gilt für Tür inkl. Seitenwand):
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K2-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K2-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K2-CHIN)
- ECHTGLAS PERLA (Art.-Nr.: APSG-K2-PERLA)
- ECHTGLAS CARRE (Art.-Nr.: APSG-K2-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Exklusiv Seitenwand (für Kombination mit Pendeltür):
Diese 2-teilige Nischenlösung ist ideal geeignet für verwinkelte Bäder. Der in den Profilen integrierte Heb-/Senk- Mechanismus lässt die Türflügel leicht schwingen und macht diese Echtglasdusche damit zu einer tollen Lösung für die ganze Familie.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: tür für duschkabinen, Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Exklusiv, Duschkabine Exklusiv, Exklusiv Duschkabine, Duschabtrennung Exklusiv, Runddusche Exklusiv, Runddusche, Drehtür, Nische, geteilt, Türelement, Pendeltür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,29*
€ 389,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,45*
€ 387,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.