Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH Doppelwand-Tank DWT plus 3 1000 L, m. Fußgestell, 1100x700x1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTH Doppelwand-Tank DWT plus 3 1000 L, m. Fußgestell, 1100x700x1600 mm
Artikel-Nr.:
     2172-48203
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     1135000756
EAN/GTIN:
     4037115003424
Suchbegriffe:
Schmierstofftank
Öltank
schmierstofftank 1000 l
öltank
ROTH Doppelwand-Tank plus 3 1000 L, m. Fußgestell, 1100x700x1600 mm

Inhalt: 1000 L
Abmessung ohne Verpackung+Fußgestell
Länge: 1100 mm
Breite: 700 mm
Höhe: 1600 mm
Gewicht: 79 kg
Abmessungen mit Verpackung+Fußgestell
Länge: 1140 mm
Breite: 740 mm
Höhe: 1780 mm
Gewicht: 97 kg
Höhe bis Oberkante Stutzen
Für Leitungen, Sicherheitsventil und
GWG 210 mm hinzurechnen.

Mit einer Kombischicht aus Vollverzink-
ung mit hochwertiger Polymer-Versiegel-
ung.
Maximaler Diffusions-, UV- und
Korrosionsschutz.
Die Behälter der Bauart Doppelw.-T
dürfen zur drucklosen Lagerung der
folgenden Flüssigkeiten verwendet und
zu Behältersystemen zusammengeschlossen
werden:
1. Heizöl EL nach DIN 51603
2. Heizöl ELa Bio 5 bis Bio 15 nach
DIN 51603-6
3. Dieselkraftstoff nach DIN EN 590
Ausschließlich in Einzelbehältern zu-
gelassen sind:
4. Dieselkrafstoff nach DIN EN 14214
5. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärme-
trägeröle Q ungebraucht, legiert oder
unlegiert, mit Flammpunkt >55 Grad
6. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärme-
trägeröle Q gebraucht, Flammpunkt
>55 Grad, Herkunft und Flammpunkt
müssen vom Betreiber nachgewiesen
werden können.
7. Pflanzenöle wie Baumwollsaat-,
Oliven-, Raps-, Rizinus- oder
Weizenkeimöl in jeder Konzentration
(ggf. ist ein optisches und akustisches
Leckagewarngerät erforderlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.116,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,41*
€ 1.328,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,58*
€ 1.313,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,42*
€ 1.258,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,52*
€ 1.216,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,36*
€ 1.160,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.