| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-45468 Herst.-Nr.: 625092 EAN/GTIN: 4015211625092 |
| |
|
| | |
| Viega SANFIX FOSTA-Rohr 2102.5, Isol. 9 mm 25 x 2.7 mm, Rolle: 25 Meter # 625092
Sanfix Fosta-Rohr PE-Xc/Al/PE-Xc
Sanfix Fosta-Rohr, lfm. Rohrleitungen für PWWH-Anlagen, nach DIN 4751, Teil 3 und Trinkwasserinstallationen nach DIN 1988, aus formstabilen, aluminiumverstärkten PE-Xc-Rohren, diffusionsdicht, mit 9 mm starker Rundumwärmedämmung (l=0,040 W/mK) und grauer PE-Schutzfolie, DIN-DVGW-geprüft gemäß Reg.-Nr. DW-8501BL0035, 50 m in Ringen, Verbindung mit Sanfix P-Fittings aus Rotguss, mit angegossenem Stützkörper, mit Edelstahl-Presshülse - unlösbar |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 10,40* | € 12,53* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,65* | ab € 10,75* | € 12,95* | | | | Lager 2172 | | | | 25 | | € 6,90* | ab € 11,0464* | € 13,2964* | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 11,54* | € 13,79* | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,83* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 332,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|