PE-HD-Rohr • Ø 25 mm x 2,3 mm • Länge 25 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-...
PE-HD-Rohr • Ø 25 mm x 2,3 mm • Länge 5 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-H...
PE-HD-Rohr • Ø 25 mm x 2,3 mm • Länge 10 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-...
Viega SANFIX FOSTA-Rohr 2102.5, Isol. 9 mm 25 x 2.7 mm, Rolle: 25 Meter # 625092 Sanfix Fosta-Rohr PE-Xc/Al/PE-Xc Sanfix Fosta-Rohr, lfm. Rohrleitungen für PWWH-Anlagen, nach DIN 4751, Teil 3 und T...
Viega SANFIX FOSTA-Rohr 2102 25 x 2.7 mm, Meterware # 714611 Sanfix Fosta-Rohr, ein alluminumverstärktes PE-Xc/Al/PE-X-Rohr für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, weiß, ohne Schutzrohr,
Kermi xnet PE-Xc Rohr 25x2,3 600 m 600 m Rolle in Stretchfolie, je m Kermi x-net PE-Xc Rohr 25x2,3 600 m 600 m Rolle in Stretchfolie vernetztes Polyethylen Heizrohr, hergestellt nach DIN 16892 gepr...
Viega SANFIX FOSTA-Rohr 2102 25 x 2.7 mm, Rolle: 25 Meter # 714611 Sanfix Fosta-Rohr, ein alluminumverstärktes PE-Xc/Al/PE-X-Rohr für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, weiß, ohne Schutzrohr,