| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-39256 Herst.-Nr.: 150017103 EAN/GTIN: 4010436171034 |
| |
|
| | |
| CLAGE Übertischanlage M 3 / SMB drucklos, 3,5 kW, 230 V, Steckerfertig
CLAGE M3/SMB Übertischanlage 3,5kW 230V für 1/2" Wandanschluss am Waschbecken Offener (druckloser) Kleindurchlauferhitzer hydraulisch gesteuert, im Set mit Spezial-Mischarmatur für Wandanschluss ½", Auslauf 16cm, mit effektivem Blankdraht-Heizsystem IES⌐, auswechselbare Heizpatrone, drucklose Bauart, mit variablem Metallwandhalter zur einfachen Wandbefestigung, steckerfertig, ?" Anschlüsse, IP25 Leistung/Spannung 3,5 kW / 230 V Absicherung 15 A Anschluss steckerfertig Nennquerschnitt 1,5 mm² Warmwasserleistung 2,0 l/min ca.40°C Einschaltwassermenge 1,6 l/min Einsatz Handwaschbecken - Gewicht Gerät 1,2 kg mit Wasser Maße Gerät (HxBxT) 130 x 185 x 80 mm Artikelnummer 1500-17103 Hersteller CLAGE GmbH Tel:04131-8901-0 Fax:04131-83200
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer, durchlauferhitzer 3,5 kw, Siemens, elektronischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer elektronisch geregelt, Durchlauferhitzer von Siemens, Durchlauferhitzer 18kw, Durchlauferhitzer Übertisch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,68* | € 140,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,10* | € 140,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,26* | € 141,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,75* | € 149,13* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 139,60* | € 170,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|