Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Strangreg.- und Absperrventil Kombi-3-Plus, 2" Rücklauf, AG mit ÜW-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HONEYWELL Strangreg.- und Absperrventil Kombi-3-Plus, 2" Rücklauf, AG mit ÜW-M
HONEYWELL Strangreg.- und Absperrventil Kombi-3-Plus, 2" Rücklauf, AG mit ÜW-M
Artikel-Nr.:
     2172-39105
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V5010X0050
EAN/GTIN:
     4029289008978
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Strangabsperrventil
Strangregulierventil
HONEYWELL Strangreg.- und Absperrventil Kombi-3-Plus,
2" Rücklauf, AG mit ÜW-M

Resideo Strangregulierventil Kombi-3-Plus
blau, für den Rücklauf, Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing. Generelle Entleerung mittels Adapter über das Oberteil, nachträgliche Differenzdruckregelung durch auf das Oberteil montierten Membranregler (bis einschließlich DN 40) möglich, keine Anbauteile am Ventilgehäuse. Sichtbare Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstellungsring, hohe Genauigkeit durch Einzeljustierung. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring, PTFE- Sitzabdichtung. Aussengewinde flachdichtend. Überwurfmutter und Dichtung, Schweiss-/Löt- bzw. Gewindetüllen als Zubehör. Für pH-Wert von 8 - 9,5.

Betriebstemperatur: -20 bis +130 GradC
Medium: Wasser, Glykol-Wassergemisch nach VDI 2035
Betriebsdruck: 16 bar
Ausführung: mit Aussengewinde, flachdichtend
Nennweite: DN 50
Kvs-Wert: 38,0 m3/h
Werkstoff des Gehäuses: Messing
Nenninnendurchmesser: DN 50
Druckstufe Artikel: PN 16
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 130 GradC
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20 GradC
Kvs-Wert: 38
Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel
Fabrikat: Resideo
Typ: Braukmann
Ausführung X: mit Aussengewinde,
flachdichtend
Nenninnendurchmesser: DN 50
Werkstoff des Gehäuses: Messing
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20GradC
Druckstufe Artikel: PN 16
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
130GradC
Kvs-Wert: 38,0m3/h
Kvs-Wert: 38
Nennweite: DN 50
Medium: Wasser, Glykol-Wassergemisch
nach VDI 2035
Betriebsdruck: 16bar
Betriebstemperatur: -20 bis +130GradC
Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell
Artikel
Fabrikat: Resideo
Typ: Braukmann V5010X0050
Rohrleitungsarmaturen
Strangregulierventil
Absperrventil
Kombi-Ventil
Resideo Strangregulierventil Kombi-3-Plus
blau, für den Rücklauf, Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing. Generelle Entleerung mittels Adapter über das Oberteil, nachträgliche Differenzdruckregelung durch auf das Oberteil montierten Membranregler (bis einschließlich DN 40) möglich, keine Anbauteile am Ventilgehäuse. Sichtbare Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstellungsring, hohe Genauigkeit durch Einzeljustierung. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring, PTFE- Sitzabdichtung. Aussengewinde flachdichtend. Überwurfmutter und Dichtung, Schweiss-/Löt- bzw. Gewindetüllen als Zubehör. Für pH-Wert von 8 - 9,5.

Betriebstemperatur: -20 bis +130 GradC
Medium: Wasser, Glykol-Wassergemisch nach VDI 2035
Betriebsdruck: 16 bar
Ausführung: mit Aussengewinde, flachdichtend
Nennweite: DN 50
Kvs-Wert: 38,0 m3/h
Werkstoff des Gehäuses: Messing
Nenninnendurchmesser: DN 50
Druckstufe Artikel: PN 16
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 130 GradC
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20 GradC
Kvs-Wert: 38
Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel
Fabrikat: Resideo
Typ: Braukmann
Resideo Strangregulierventil Kombi-3-Plus Messing, AG, DN 50
Resideo Strangreg.Vent. Kombi-3-Plus
Messing, AG, DN 50
Derzeit kein Verwendungshinweis vorhanden.
Resideo Strangreg.Vent. Kombi-3-Plus
blau, für den Rücklauf, Gehäuse aus
entzinkungsbeständigem Messing.
Generelle Entleerung mittels Adapter
über das Oberteil, nachträgliche
Differenzdruckregelung durch auf das
Oberteil montierten Membranregler (bis
einschließlich DN 40) möglich, keine
Anbauteile am Ventilgehäuse. Sichtbare
Voreinstellungsanzeige bei verdecktem
Voreinstellungsring, hohe Genauigkeit
durch Einzeljustierung. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring,
PTFE- Sitzabdichtung. Aussengewinde
flachdichtend. Überwurfmutter und
Dichtung, Schweiss-/Löt- bzw.
Gewindetüllen als Zubehör. Für pH-Wert
von 8 - 9,5.
Weitere Suchbegriffe: Absperrventil Wasser, Wasser Absperrventil, Wasserabsperrventil, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, heizungs absperrventil pn16, OventropStrangregulierventil,Hydrocontrol, Hydrocontrol,HONEYWELL, Kombi, Differenzdruckregelung, Membranregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,06*
€ 200,99*
12 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 167,72*
€ 204,53*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 177,37*
€ 216,38*
€ 5,95*
ab € 210,31*
€ 257,29*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.